text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles soudure d’angle D. 125 mm granulation 60 conique INOX PROMAT


Corindon zirconien. Particulièrement approprié pour les cordons coniques / le meulage des contours grâce aux lamelles saillantes. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2T887476
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T887476
EAN 4015448760955
UBB 500581549853
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000840105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.