text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIVLIES D.115xH mm granulation grossière PFERD


Numéro d'article 5B174238
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Diamètre de disque (mm) 114.3
Mandrin (mm) 22.23
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Diamètre de disque (mm) 114.3
Mandrin (mm) 22.23
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B174238
EAN 4007220748336
UBB 500582326335
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44694101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.