text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX D. 125 mm granulation 40 conique PFERD


Corindon zirconien. Spécialement pour le meulage des soudures d’angle et des cordons de soudage ainsi que pour le chanfreinage et l’ébavurage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’acier. Enlèvement de matière efficace. Ponçage précis et optimal des profils des soudures d’angle. Stabilité dimensionnelle et longue durée de vie dans l’usinage des soudures d’angle. Utilisation optimale du matériau abrasif dans le rayon. Perçage de 22,23 mm de Ø Version L : Pour des rayons de soudure d’angle de > 8 mm, largeur sur le rayon : 14 mm

Numéro d'article 5U527084
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Pferd
Model Z SGP CURVE STEELOX; Special Line SGP
Type Polifan Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U527084
EAN 4007220790175
UBB 500582600630
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67689062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.