text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN Z PSF STEELOX D. 125 mm granulation Z-60 conique PFERD


Corindon zirconien. Pour les tâches de meulage universelles, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Avec enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie. Pour le meulage plan, le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébarber. Permet d’obtenir d’excellents résultats de meulage, même à faible pression d’appui. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9F372503
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Marque Pferd
Model Z PSF STEELOX; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F372503
EAN 4007220444078
UBB 500583795173
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67766125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.