text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
8S206145
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à lamelles POLIFAN Z PSF STEELOX D. 115 mm granulation Z-80 conique PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S206145
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
80
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Zirconium corundum
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
80
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Zirconium corundum
Marque
Pferd
Model
Z PSF STEELOX; Universal Line PSF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S206145
EAN
4007220377369
UBB
500583622658
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
67768115