text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN CO-COOL SG STEELOX D. 125 mm granulation 60 conique PFERD


Grain céramique avec revêtement abrasif actif et réfrigérant (COOL). Grain céramique auto-affûtant pour un résultat de travail optimal, pour des matériaux difficiles à traiter tels que l’acier hautement allié et anti-corrosif, les alliages à base de nickel et les alliages de titane. Pour le meulage plan et le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébavurer, pour l’acier inoxydable (INOX), l’acier, les croûtes de laminage, les alliages à base de nickel et les alliages d’aluminium (dur). Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article 6E471578
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Pferd
Model CO-COOL SG STEELOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E471578
EAN 4007220793176
UBB 500582741145
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67760625
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.