text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN CO-COOL SG STEELOX D. 125 mm granulation 40 plat PFERD


Grain céramique avec revêtement abrasif actif et réfrigérant (COOL). Grain céramique auto-affûtant pour un résultat de travail optimal, pour des matériaux difficiles à traiter tels que l’acier hautement allié et anti-corrosif, les alliages à base de nickel et les alliages de titane. Pour le meulage plan et le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébavurer, pour l’acier inoxydable (INOX), l’acier, les croûtes de laminage, les alliages à base de nickel et les alliages d’aluminium (dur). Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article 7T747263
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Pferd
Model CO-COOL SG STEELOX; Performance Line SG
Type Polifan Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T747263
EAN 4007220725450
UBB 500583281422
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67660425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.