text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN A SG STEELOX D. 125 mm granulation A-80 conique INOX PFERD


Corindon ordinaire. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’acier. Enlèvement de matière efficace et très longue durée de vie. Pour le meulage plan, le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébarber. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6Y989435
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model A SG STEELOX; Performance Line SG
Type Polifan Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y989435
EAN 4007220167878
UBB 500583009013
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67708125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.