text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN A SG STEELOX D. 125 mm granulation A-60 conique INOX PFERD


Corindon ordinaire. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’acier. Enlèvement de matière efficace et très longue durée de vie. Pour le meulage plan, le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébarber. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7E966518
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model A SG STEELOX; Performance Line SG
Type Polifan Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E966518
EAN 4007220167847
UBB 500583082762
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67706125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.