text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 180 mm granulation 60 conique INOX corindon zirconien PROMAT


Corindon zirconien. Enlèvement de matière particulièrement efficace et très longue durée de vie, pour une utilisation sur les aciers alliés, non alliés et traités, les métaux non ferreux très solides, l’acier inoxydable. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0H155087
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H155087
EAN 4015448408994
UBB 500573696670
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.