text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 conique INOX grain céramique CO PROMAT


Grain céramique. Approprié pour l’acier hautement allié et anti-corrosif, les alliages à base de nickel, les alliages de titane, l’acier, l’aluminium et les autres métaux non ferreux. Pour surfaces et arêtes, à haute capacité abrasive et avec une très bonne durée de vie grâce au grain céramique auto-affûtant. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0I161997
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à la céramique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I161997
EAN 4015448682653
UBB 500573702288
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.