text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles Cubitron™ II 967A D. 115 mm granulation 60+ conique INOX granu


3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A offre des taux de coupe supérieurs dans les applications à pression faible à moyenne-haute. Nos disques sont idéaux pour les surfaces planes ou les arêtes extérieures, notamment lorsque la finition finale et la résistance aux gouges sont importantes.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A pour des taux de coupe amélio

Numéro d'article 8H911340
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M

La description

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A offre des taux de coupe supérieurs dans les applications à pression faible à moyenne-haute. Nos disques sont idéaux pour les surfaces planes ou les arêtes extérieures, notamment lorsque la finition finale et la résistance aux gouges sont importantes.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A pour des taux de coupe améliorés et une construction à lamelles flexible qui permet de meuler et d'estomper en une seule étape.Nos disques à lamelles sont dotés du grain 3M Precision Shaped Grain qui génère un taux de coupe exceptionnellement élevé avec moins de pression. Ce grain forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs de terminer les tâches difficiles, notamment le meulage des soudures, l'élimination de la rouille, le meulage des arêtes, l'estompage et l'ébavurage, avec moins de fatigue. L'aide au meulage activée par la chaleur sur les disques en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Cette aide permet au disque de rester froid sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel ou le titane, réduisant ainsi la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que le risque de fissures dues à la chaleur.Un support en poly-coton lourd Y de conception unique permet une usure contrôlée et régulière sans émoussement ou glaçage prématuré. Les disques à lamelles sont des disques de meulage tridimensionnels dotés de couches superposées de lamelles renforcées de fibres et revêtues d'abrasif, qui se déploient en éventail à partir d'un moyeu central. En s'usant, les couches superposées des lamelles exposent continuellement du minéral abrasif frais pour une coupe rapide et cohérente, tandis que l'amortissement des lamelles crée une finition lisse. Dans des conditions normales, nos disques à lamelles produisent une finition plus fine d'un degré que celle d'un disque en fibre de même qualité. Leur construction à chevauchement permet de charger plus de matériau abrasif sur la surface de coupe, ce qui signifie qu'ils durent bien plus longtemps que les disques classiques. C'est pourquoi nos disques améliorent considérablement la productivité des opérations de meulage. Ces disques accomplissent deux tâches en une, puisqu'ils meulent et finissent en une seule étape, ce qui signifie qu'ils peuvent remplacer les meules agglomérées et les disques en fibre. Ils constituent une solution utile pour gagner du temps et de l'argent dans un large éventail d'applications, en particulier lorsque la finition finale et la résistance aux goujures sont importantes.Nos disques à lamelles fonctionnent sur une meuleuse à angle droit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H911340
EAN 5902658072512
UBB 500685202821
UNSPSC 13111200
N° Article du fabricant 65052
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.