text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles CERABOND D. 125 mm granulation 60 plat INOX grain céramique TY


Grain céramique. Le disque à lamelles CERABOND de première qualité combine le grain en céramique avec un liant à structure unique en son genre. Cela évite la perte précoce des grains et multiplie la durée de vie. Grâce à son corps en plastique, le disque peut être rogné et utilisé plus longtemps. Le revêtement « top-size » empêche toute décoloration de la pièce. Approprié pour le meulage des cordons de soudure et des bords ainsi que pour le meulage plan. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8T244829
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

La description

Grain céramique. Le disque à lamelles CERABOND de première qualité combine le grain en céramique avec un liant à structure unique en son genre. Cela évite la perte précoce des grains et multiplie la durée de vie. Grâce à son corps en plastique, le disque peut être rogné et utilisé plus longtemps. Le revêtement « top-size » empêche toute décoloration de la pièce. Approprié pour le meulage des cordons de soudure et des bords ainsi que pour le meulage plan. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T244829
EAN 9003172243139
UBB 500683324981
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34315846
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.