text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 160229 115X22,2 ZA40-B K 40


Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des bords ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Artikelnummer T6144.115.040
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des bords ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Artikelnummers

Artikelnummer T6144.115.040
EAN 9003171602296
UBB 500504522052
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 160229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.