text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque en fibre 34162988 125x22 ZA36


Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Article number 4R633242
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68053000
Type Fiber Disc

Description

Les disques fibre PREMIUM avec oxyde de zirconium et d'aluminium offrent un moyen très facile et rapide d'enlever la matière de l'acier et de l'acier inoxydable. Une couche de refroidissement supplémentaire dans la structure de ces outils garantit une durée de vie particulièrement longue. Profitez de notre vaste assortiment de granulométries différentes, qui est fortement orienté vers le résultat souhaité de la surface.

Article numbers

Article number 4R633242
EAN 9003170033558
UBB 500572110830
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  34162988
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.