text.skipToContent text.skipToNavigation

Die shape B M6 x 0.5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numer artykułu 7U388921
Vnější průměr (mm) 20
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Vnější průměr (mm) 20
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS
Značka Boss

Numery artykułów

Numer artykułu 7U388921
EAN 4046122400492
UBB 500583282172
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 105353
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.