text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M20 x 2,5 mm HSS 6 g coupe à gauche PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 2R784171
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R784171
EAN 4015448602323
UBB 500581517918
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867451
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.