text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Defonceuse GOF 1250 CE CARTON


Numéro d'article B4480.000.050
Largeur 370
Hauteur 270
Poids 3.6
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 170
Consommation nominale (W) 1250
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 370
Hauteur 270
Poids 3.6
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 60
Longueur (mm) 170
Consommation nominale (W) 1250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 24000
Course du panier de fraisage (mm) 60
Diamètre de la pince de serrage (mm) 6
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 6451
Code des marchandises 84672199
Model GOF 1250 CE
Type Router

Numéros d'articles

Numéro d'article B4480.000.050
EAN 3165140690058
UBB 500625438923
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 0601626000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.