text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau métal / plastique noire hauteur max. 410 mm pied avec LED


Numéro d'article 9F845318
Type de montage Pied
Classe de protection II
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Avec variateur Non
Avec prise Non
Ajustable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Pied
Classe de protection II
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Avec variateur Non
Avec prise Non
Ajustable Oui
Avec commutateur Oui
Ployable Oui
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise Oui
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm) 860
Couleur de la lumière Blanc
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 10000
Réglage 0-10 V Non
Réglage 1-10 V Non
Réglage DALI Non
Réglage DMW Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Non
Réglage LineSwitch Non
Réglage spécifique au fabricant Non
Réglage modulation de tension de réseau Non
Réglage phase descendante Non
Réglage phase ascendante Non
Réglage programmable Non
Réglage RF Non
Réglage Sine Wave Reduction Non
Réglage Touch and Dim Non
Réglage Zigbee Non
Réglage avec bouton-poussoir Non
Sans fonction de réglage Oui
Réglage DSI Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Température de couleur réglable No
Réglage des lumens No
Angle de rayonnement ajustable No
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F845318
EAN 4002390055352
UBB 500583782791
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8203690
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.