text.skipToContent text.skipToNavigation

Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER


Avec changement du sens du débit (manuel) Domaines d’utilisation : Pour le détartrage rapide des échangeurs de chaleur, de conduites d’eau, de réservoirs, systèmes de chauffage et de refroidissement. Avantages de l’application : - Approuvée pour des températures du liquide jusqu’à 50 °C pour un détartrage particulièrement efficace Éléments fournis : 2x tuyaux avec raccordement 1/2 pouce (1G, 2 m de longueur), 2 x mamelons doubles 1/2 pouce - 3/8 pouce, 2 x mamelons doubles 1/2 pouce - 3/4 pouce, 2 x mamelons doubles 1/2 pouce - 1/2 pouce, 2x manchons doubles 3/4 pouce - 3/4 pouce, 2 x réducteurs 1/2 pouce - 3/4 pouce

Objednací číslo 0P370910
Provozní napětí (V) 240
Typ proudu AC
Maximální počet otáček (1/min) 40
S automatickým spínačem Ano
Max. výkon motoru (kW) 0.15
Baleno po 1

Specifikace

Provozní napětí (V) 240
Typ proudu AC
Maximální počet otáček (1/min) 40
S automatickým spínačem Ano
Max. výkon motoru (kW) 0.15
Max. statická výška (mm) 10000
Materiálové pouzdro Jiný
Stupeň krytí (IP) IPX4
Teplota média (°C) 0 - 50
Značka Rothenberger
Type ROCAL 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P370910
EAN 4004625611005
UBB 500573804332
UNSPSC 40151550
Výrobní číslo položky 61100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.