text.skipToContent text.skipToNavigation

Dévidoir mobile pour tuyau GEKA plus P25SST filetage raccord. 20,95 mm 1/2 po. GEKA


Construction en acier de haute qualité, revêtue par poudre et d’une grande solidité · Pneumatique avec une bonne prise · Softgrip et armature de rotation en équerre en laiton · Équipé d’un tuyau d’arrosage 25 m Geka 110 1/2 pouce (13 mm), système d’enfichage Geka plus original, buse de pulvérisation et jeu de raccordement 1,5 m pour le robinet d’eau · Fiche robinet G 3/4 pouce incl. · Prémonté · Plage de température du tuyau  : -10 °C à +50 °C · Plage de température dévidoir mobile pour tuyau : +4 à +60 °C

Numéro d'article 9T838861
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Main
Avec tuyau Oui
Longueur de tuyau maximale (m) 50
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 1/2 pouce
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 0.5
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 3/4 pouces
Marque Geka
Type 4000351035

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T838861
EAN 4015933107432
UBB 500583985824
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 42.8506.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.