text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeur caillebotis et matériaux plats EuroCut longueur 840 mm gaines VBW


Forgé en matrice. « Made in Germany ». Laqué rouge. Avec vis excentriques pour le réglage des lames. Lames trempées par induction. Capacité de coupe maxi. jusqu’à 20 HRC. Plat : 40 x 4 mm à partir d’une largeur de la maille de 30 x 30 mm

Numéro d'article 4H612074
Poids 3188
Longueur totale (mm) 840
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Lame coupante interchangeable Oui
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 3188
Longueur totale (mm) 840
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Lame coupante interchangeable Oui
Coudé Non
Marque VBW
Type 480

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H612074
EAN 4005887492401
UBB 500582059779
UNSPSC 27111512
N° Article du fabricant 480010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.