text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tube 3-35 mm 195 mm Cu,AL,VA(max. 2 mm), tub. ac. par. mince PROMAT


Pour des tubes métalliques à parois minces en Al, Cu + INOX jusqu’à maxi. 2 mm,. Corps en magnésium. Coulisseau et bouton en zinc moulé sous pression. Avec boche d’avance rapide sur palier acier. Guidage à quatre rouleaux. Avec lame à ébavurer amovible NOGA. Roue de coupe en acier DIN 100Cr6, brunie noire, Ø 19 mm. Thermolaquée. Remplacement des molettes de coupe sans outil. Molette de coupe de rechange dans le bouton

Numéro d'article 4K193572
Longueur (mm) 195
Diamètre du tube (mm) 3 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 195
Diamètre du tube (mm) 3 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Oui
Avec réglage rapide Oui
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K193572
EAN 4015448673279
UBB 500582093596
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 4000812622
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.