text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulon compact CoBolt® L. 250 mm avec revêtement en plastique droit 3,8 mm


KNIPEX CoBolt® XL pour une coupe puissante de sections plus grandes et de matériaux très durs. 60% deffort en moins par rapport aux coupeuses diagonales conventionnelles à fort effet de levier. Force manuelle multipliée par 40 grâce à la conception spéciale de larticulation. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à p

Numéro d'article 5G255631
Longueur totale (mm) 250
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Marque Knipex
Type Bolt Cutter
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Marque Knipex
Type Bolt Cutter

La description

KNIPEX CoBolt® XL pour une coupe puissante de sections plus grandes et de matériaux très durs. 60% deffort en moins par rapport aux coupeuses diagonales conventionnelles à fort effet de levier. Force manuelle multipliée par 40 grâce à la conception spéciale de larticulation. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Lames de précision trempées par induction : dureté du tranchant denviron 64 HRC. Tranchants droits pour faciliter la coupe de matériaux plats, également adaptés aux matériaux ronds et fins. - Capacités de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.6mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G255631
EAN 4003773079637
UBB 500641764369
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 01 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.