text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH270 mm gris PP poignée traversante LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Avec poignées traversantes sur les côtés frontaux à partir de H 210 mm. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C. Fond et parois latérales fermés

Numéro d'article 9D021756
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 50
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 352
Hauteur interne (mm) 235
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 270
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 551
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D021756
EAN 4031022013743
UBB 500583753669
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK600/270-0 GRAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.