text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH145 mm bleu PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 9L964348
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 352
Hauteur interne (mm) 133
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 145
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 551
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L964348
EAN 4031022015518
UBB 500583940456
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK600/145-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.