text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH210 mm gris PP charge lourde LA-KA-PE


En polypropylène. Utilisable comme caisses pour charge lourde. Supporte des charges élevées et convient aux convoyeurs à rouleaux. Plus de stabilité grâce au fond nervuré. Poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de hauteur. Compatible alimentaire. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Étiquettes adaptées : Taille E3

Numéro d'article 0L796506
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 50
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 265
Hauteur interne (mm) 191
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 210
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 365
Marque La-ka-pe
Type Transport Box

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L796506
EAN 4031022050816
UBB 500573754586
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant VTK 400/210-0 GRAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.