text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur de câble à œil Knipex 22-16AWG Nylon Rouge Trou de 5mm


Connecteurs de câbles, à œillet Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. Vis5mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité200InsolationNylonMatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre de contactØ 5mm

Numéro d'article 4D286678
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex

La description

Connecteurs de câbles, à œillet Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. Vis5mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16CouleurRougeQuantité200InsolationNylonMatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre de contactØ 5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.