text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
6H438012
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ripca Connecteur à broches 0.5-1.5mm² rouge Ø 1.9mm 1000 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6H438012
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
19.8
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
19.8
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
9.8
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm)
1.9
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Pin Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H438012
EAN
8712734046323
UBB
500641053516
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
566RED-1000