text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Collier de serrage Bessey TGRC 50S14 500-140


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.050.014
Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.050.014
EAN 4008158014098
UBB 500570262831
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC50S14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.