text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Collier de serrage Bessey TGRC 40 400-175


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.000.040
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 175
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.000.040
EAN 4008158013763
UBB 500570261924
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.