text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGK 2K 250-2500-120


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéro d'article K0415.000.250
Plage de serrage (mm) 2500 - 2500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 2500 - 2500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Numéros d'articles

Numéro d'article K0415.000.250
EAN 4008158030333
UBB 500570266147
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGK250-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.