text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TG40S14 40 400 -140


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0403.000.040
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0403.000.040
EAN 4008158010335
UBB 500570261353
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG40S14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.