text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 916 HP 1/2 po. 90 dents HAZET


Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). Avec poignée à 2 composants. Également approprié pour les travaux dans les espaces les plus étroits. Testé VPA, couple de rotation statique selon DIN 3122 : 1 000 Nm

Numéro d'article 6H326583
Isolé Non
Poids 590
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 275
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 590
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 275
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 4
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Hazet
Type 916HP

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H326583
EAN 4000896213894
UBB 500582765565
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 916P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.