text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 2093 U-10 1/4 po. 24 dents levier de commutation GED


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de levier encastré, verrouillage en position médiane, Angle de retour 15 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Cikkszám G2274.209.310
Isolé Non
Hauteur 22
Poids 102
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Non
Hauteur 22
Poids 102
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 130
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 15
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5350
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de levier encastré, verrouillage en position médiane, Angle de retour 15 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Cikkszámok

Cikkszám G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6180470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.