text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip clou 3/60


Le clou fischer NSB est une solution économique pour la fixation encastrée de câbles dans les saignées et les constructions en bois. Le disque en polypropylène de haute qualité et le clou en acier trempé électrozingué, sont déjà pré-montés. La fixation est positionnée et le clou enfoncé au marteau. Le disque à frapper NSB convient pour fixer des câbles

Numéro d'article 48313FIS
Traitement de surface Autre
Avec clou Oui
Longueur de clou (mm) 60
Nombre de conducteurs NYM 3x1,5 0
Trempé Non
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Autre
Avec clou Oui
Longueur de clou (mm) 60
Nombre de conducteurs NYM 3x1,5 0
Trempé Non
Diamètre du clou (mm) 6
Matériau du clou Autre
Matériau du disque Autre
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Poids par pièce (g) 5.026

La description

Le clou fischer NSB est une solution économique pour la fixation encastrée de câbles dans les saignées et les constructions en bois. Le disque en polypropylène de haute qualité et le clou en acier trempé électrozingué, sont déjà pré-montés. La fixation est positionnée et le clou enfoncé au marteau. Le disque à frapper NSB convient pour fixer des câbles de différents diamètres dans les saignées ou dans le bois.Le disque plat ne dépasse que légèrement et peut donc être facilement enduit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48313FIS
EAN 4006209483138
UBB 500616812060
UNSPSC 53131621
N° Article du fabricant 48313
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.