text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre à pince ampèremétrique CM P2 0,01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Numéro d'article 3T032770
Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) ['001', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['001', '400']
Plage de mesure de la résistance Non
Ouverture de pinces (mm) 23
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A) ['001', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['001', '400']
Plage de mesure de la résistance Non
Ouverture de pinces (mm) 23
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Non
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Non
Mesure de la tension/CC Non
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Degré de protection (IP) IP30
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque Benning
Code Douanier 90303100

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044679
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.