text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 4 8 x 9 mm 114 mm droit GEDORE


Modèle plat, anneaux à paroi mince, profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 114
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 114
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.2
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 13
Largeur de tête, grand format (mm) 14.5
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore

La description

Modèle plat, anneaux à paroi mince, profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2135.008.009
EAN 4010886605301
UBB 240120071834
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6053010

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.