text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 2 13 x 17 mm 245 mm contre-coudée profondément GEDORE


Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, * non normalisé, finition satinée non brillante, forgé avec soin et usiné avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Haute résistance à la flexion - ne se rompt pas et ne

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 10.3
Hauteur de tête, grand format (mm) 12.3
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 20.1
Largeur de tête, grand format (mm) 25.8
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Gedore

La description

Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, * non normalisé, finition satinée non brillante, forgé avec soin et usiné avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, Haute résistance à la flexion - ne se rompt pas et ne se brise pas en cas de surcharge, minimisant ainsi le risque de blessure, La surcharge est indiquée par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2144.013.017
EAN 4010886601709
UBB 240120123650
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6017050

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.