text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 25 mm L. 217 mm phosphaté avec trou d’accrochag


Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 217
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 25
Largeur de clé, petit format (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 217
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 25
Largeur de clé, petit format (mm) 25
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 9
Largeur de tête, petit format (mm) 52
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 165
Type Spanner

La description

Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.250.001
EAN 4010886657560
UBB 240120077955
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6575650

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.