text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 8 mm longueur 124 mm forme B acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté et coudé à 10°, position de la fourche 15° DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 124
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D097542
EAN 4015448506980
UBB 500581009700
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823678

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.