text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 46 mm longueur 580 mm forme B acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté et coudé à 10°, position de la fourche 15° DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 46
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 580
Largeur de clé côté ouvert (mm) 46
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 46
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F218323
EAN 4015448741039
UBB 500582732565
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823729

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.