text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 32 mm longueur 360 mm forme A acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article 5N447812
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 360
Largeur de clé côté ouvert (mm) 32
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N447812
EAN 4015448404330
UBB 500582486394
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.