text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 27 mm longueur 349 mm forme B acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté et coudé à 10°, position de la fourche 15° DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 27
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 352
Largeur de clé côté ouvert (mm) 27
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 27
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X700476
EAN 4015448507147
UBB 500583339022
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823694

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.