text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 22 mm longueur 292 mm forme B acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté et coudé à 10°, position de la fourche 15° DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 286
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V611511
EAN 4015448507123
UBB 500581619649
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823692

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.