text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet ouv. de clé 8 mm L. 136 mm côté anneau flexible PROMAT


Côté bague avec tête flexible. Forme droite. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. 72 dents

Numéro d'article 4B208899
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 136
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 72
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B208899
EAN 4015448558057
UBB 500581982302
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000821512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.