text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet ouv. de clé 17 mm L. 233 mm côté anneau flexible PROMAT


Côté bague avec tête flexible. Forme droite. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. 72 dents

Numéro d'article 8R562772
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 233
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 72
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R562772
EAN 4015448558088
UBB 500583603500
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000821515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.