text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 606 ouverture de clé 8 mm longueur 129,9 mm commutable, HAZET


Avec commutation. Acier spécial. Chromée. Fourche coudée à 15°. Côté polygone coudé à 13°. À denture fine 72 dents (ouvertures de clé 8 et 9, 60 dents)

Numéro d'article 5V552499
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 129.9
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 60
Marque Hazet
Model 606-8
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V552499
EAN 4000896100941
UBB 500582592555
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000822580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.