text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouverture de clé 1,5 mm long, tête sphérique 90 x PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 2M858012
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 1.5
Longueur de tige (mm) 90
Longueur du long côté (mm) 90
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 1.5
Longueur de tige (mm) 90
Longueur du long côté (mm) 90
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 14

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M858012
EAN 4015448404811
UBB 500581452645
UNSPSC 27111702
N° Article du fabricant 4000825450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.