text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 8 mm long, tête sphérique 200 x 36 mm PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 2T501573
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 200
Longueur du long côté (mm) 200
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 200
Longueur du long côté (mm) 200
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 36
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T501573
EAN 4015448404897
UBB 500581556858
UNSPSC 27111702
N° Article du fabricant 4000825466
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.